• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra de ramas sin cable de combustible M12FHS-602X

Número de artículo: 4933472212
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
Número de artículo 4933472212
EAN / GTIN 4058546326081
Número del fabricante 4933472212
Número L L00800 1108

Descripción

Descripción:

  • La sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™ ofrece un control y acceso excepcionales, tiene la potencia para cortar maderas duras de hasta 75mm y ofrece hasta 120 cortes por carga con una batería M12 B4
  • Diseñado para satisfacer las necesidades ergonómicas, de rendimiento y durabilidad de los profesionales del mantenimiento de jardines
  • Con un peso de 2,3kg y un diseño compacto, la sierra de poda a batería ofrece un mayor control y manejo en lugares de difícil acceso
  • El tensor de cadena de fácil acceso garantiza un ajuste rápido de la tensión de la cadena
  • El depósito de aceite translúcido permite una clara visibilidad del nivel de aceite
  • El gatillo de velocidad variable le da al usuario control total sobre el rango de potencia
  • Los dientes metálicos permiten un mayor agarre durante las aplicaciones
  • Engrasador automático para facilidad de uso y lubricación adecuada de la cadena
  • Almacenamiento integrado para llave de servicio
  • Se suministra con 1 espada y cadena Oregon de 15cm (6˝), 1 funda y 1 llave de servicio
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B6
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 6,0
  • Sistema de batería: M12M12M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B6)
  • Peso con paquete de baterías: 2,3
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M12 FHS-602X
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 1x cadena de sierra y protector de barra Oregon 6″ y 1x llave combinada