M18CBLID-402C snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933464534
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464534
EAN/GTIN 4058546224790
Nummer fabrikant 4933464534
L-nummer L00800 4942

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte slagmoersleutel met een lengte van slechts 130 mm, ideaal voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Bromloze motor levert 180 Nm koppel, 3400 min-11 en een slagsnelheid van 4200 slagen per minuut
  • Volledig metalen tandwielkast voor maximale duurzaamheid en koppel
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • Laadniveau-indicator van de batterij en LED-verlichting van het werkgebied
  • Met riemclip
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 3400
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 1,7
  • Oplader meegeleverd: M12-18 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Idle snelheid [min_1]: 0 - 3400
  • Max. Koppel [Nm]: 180
  • Max. schroefdiameter: 14
  • Max. Schroefdiameter: M14
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M18 CBLID-402C
  • toerental [min_1]: 0 - 4200
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: riemclip

Levering:

2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion-accu, snellader M12-18 FC, transportkoffer, riemclip

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires