M18CBLID-402C AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: 4933464534
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
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464534
EAN / GTIN 4058546224790
Číslo výrobce 4933464534
L-číslo L00800 4942

Popis

Popis:

  • Kompaktní rázový utahovák o délce pouhých 130 mm, ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Brushless motor poskytuje krouticí moment 180 Nm, 3400 min-11 a počet úderů 4200 za minutu
  • Plně kovová převodovka pro maximální odolnost a krouticí moment
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • S klipem na opasek
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 3400
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,7
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Oběžné otáčky [min_1]: 0 - 3400
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 180
  • Max. průměr šroubu: 14
  • Max. Průměr šroubu: M14
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 CBLID-402C
  • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 4200
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: spona na opasek

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/4,0 Ah červené Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, kufřík, spona na opasek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství