Batterijlampje M12UHL-0

Artikelnummer: 4933459432
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
Producttype Opbouwlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459432
EAN/GTIN 4058546010935
Nummer fabrikant 4933459432
L-nummer L00820 172

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW® - zeer efficiënte verlichtingsoplossing
  • Twee lichtniveaus van 1350 en 600 lumen voor optimale verlichting en maximale runtime
  • Tot 8 uur lichttijd op de laagste stand met een M12®-REDLITHIUM® 4, 0-Ah accu
  • Breidt 119 cm tot 196 cm uit
  • Licht draait verticaal en is verwijderbaar voor optimale verlichting
  • Gerubberde handgreep voor maximale grip
  • MILWAUKEE™'s FINISHGUARD® haken beschermen de contactpunten van de motorkap om krassen te voorkomen
  • Montagehaken voor veilige montage
  • Gerubberde handgreep voor maximale grip
  • MILWAUKEE™-
  • FINISHGUARD® haken beschermen de contactpunten met de motorkap om krassen te voorkomen
  • Roestvast stalen haken om op te hangen
  • Stevig frame van hoogwaardig vliegtuigaluminium voor maximale robuustheid
  • Lichte beschermbuis van polycarbonaat
  • Bestendig tegen stof en spatwater (IP 54 beschermingsklasse)
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 1 (M12 B4)
  • Gewicht met accu: 1,1
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 UHL-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: Klemapparaat

Geschikte producten

Accessoires