M12UHL-0 BATERIOVÁ LAMPA

Artiklové číslo: 4933459432
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
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459432
EAN / GTIN 4058546010935
Číslo výrobce 4933459432
L-číslo L00820 172

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW® - vysoce efektivní řešení osvětlení
  • Dvě úrovně osvětlení 1350 a 600 lumenů pro optimální osvětlení a maximální dobu provozu
  • Doba svícení až 8 hodin na nejnižší úrovni s M12®-REDLITHIUM® 4, 0-Ah baterie
  • Rozpětí 119 cm až 196 cm
  • Světlo se otáčí ve svislé poloze a je odnímatelné pro co nejlepší osvětlení
  • Pogumovaná rukojeť pro maximální přilnavost
  • Háčky FINISHGUARD® společnosti MILWAUKEE™ chrání kontaktní místa kapoty, aby se zabránilo poškrábání
  • Montážní háčky pro bezpečnou montáž
  • Pogumovaná rukojeť pro maximální přilnavost
  • MILWAUKEE™-
  • Háčky FINISHGUARD® chrání kontaktní místa s kapotou, aby nedošlo k poškrábání
  • Háčky z nerezové oceli pro zavěšení
  • Pevný rám z vysoce kvalitního leteckého hliníku pro maximální robustnost
  • Ochranná trubka z polykarbonátu
  • Odolný proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)
  • 100 % systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE™ M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,1
  • Přiložená nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Přiložená kolébka: Nabíječka není součástí dodávky: Ne
  • Varianta výrobku: M12 UHL-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní vybavení: Upínací zařízení

Vhodné produkty

Příslušenství