Metalen cirkelzaag M18FMCS-0X

Artikelnummer: 4933459192
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933459192
EAN/GTIN 4002395289271
Nummer fabrikant 4933459192
L-nummer L00820 63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koud, vonkvrij snijden
  • Hoge prestaties in een compact ontwerp
  • Gegïntegreerde haak
  • Bromloze POWERSTATE® motor voor hoge snijsnelheden en de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor de machine en de accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor langere levensduur en duurzaamheid dan vorige modellen
  • Koude zaagsneden voor minder vonken
  • Zaagdiepte zonder gereedschap instelbaar voor zaagsneden van 0 tot 57 mm
  • Compact en lichtgewicht ontwerp voor maximaal gebruikscomfort
  • Zaagdiepte instelbaar voor zaagsneden van 0 tot 57 mm
  • Afstelling van zaagdiepte voor zaagsneden van 0 tot 57 mm
  • Compact en lichtgewicht ontwerp voor maximaal gebruikscomfort en lichtgewicht ontwerp voor maximaal gebruikscomfort
  • Metalen haak voor eenvoudige en veilige ophanging van het gereedschap
  • Geïntegreerde houder voor de binnenzeskant sleutel
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de batterij
  • Batterijlaadniveau-indicator
  • 100 Laadniveau-indicator
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Werkingssfeer: 150 mm HM metaalzaagblad, binnenzeskant sleutel

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Borendiameter [mm]: 20
  • Bouwtechnologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 3900
  • Zaagbladdiameter: 150
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,8
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Snelheid [min_1]: 3900
  • Max. zaagdiepte: 57
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 57
  • Productvariant: M18 FMCS-0X
  • Zaagbladdiameter [mm]: 150
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: HM metaalzaagblad 150 mm, binnenzeskant sleutel

Levering:

34-tands hardmetalen zaagblad, binnenzeskant sleutel, HD-box