• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M18FMCS-0X okružní PILA NA KOV

Artiklové číslo: 4933459192
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933459192
EAN / GTIN 4002395289271
Číslo výrobce 4933459192
L-číslo L00820 63
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Řezání za studena bez jisker
  • Vysoký výkon v kompaktním provedení
  • Integrovaný hák
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro vysoké rychlosti řezání a nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu proti přetížení stroje i akumulátoru a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než u předchozích modelů
  • Studené řezy pro snížení jiskření
  • Beznástrojové nastavení hloubky řezu pro řezy od 0 do 57 mm
  • Kompaktní a lehký design pro maximální pohodlí uživatele
  • Nastavení hloubky řezu pro řezy od 0 do 57 mm
  • Nastavení hloubky řezu pro řezy od 0 do 57 mm
  • Kompaktní a lehký design pro maximální pohodlí uživatele
  • a lehká konstrukce pro maximální uživatelský komfort
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nářadí
  • Integrovaný držák šestihranná klíče
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost a dlouhou výdrž baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie
  • 100 Indikátor stavu nabití
  • 100% systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: Pilový list na kov HM 150 mm, šestihranná klíč

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 20
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky bez zatížení: 3900
  • Průměr pilového listu: 150
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,8
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Oběžné otáčky [min_1]: 3900
  • Max. hloubka řezu: 57
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 57
  • Varianta výrobku: M18 FMCS-0X
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 150
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 150mm HM pilový kotouč na kov, šestihranná klíč

Rozsah dodávky:

34zubý pilový kotouč na kov z tvrdokovu, šestihranná klíč, HD box