M18CHM-0C brandstof SDS-MAX combinatie hamer

Artikelnummer: 4933451362
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451362
EAN/GTIN 4002395159208
Nummer fabrikant 4933451362
L-nummer L00820 280

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor mobiel gebruik
  • 902C versie met de nieuwe High Demand 9,0 Ah accu's
  • Draaistop voor beitelwerk
  • De eerste 18 V 5 kg SDS-Max combihamer ter wereld voor maximale veelzijdigheid en draagbaarheid met hetzelfde vermogen als een gereedschap met snoer
  • Borstelloze POWERSTATE® motor voor het boorvermogen van een elektrisch gereedschap
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu, waardoor het vermogen onder belasting constant blijft
  • High Demand REDLITHIUM® 12,0-Ah accu's voor een langere looptijd, meer vermogen en een langere levensduur dan de vorige Milwaukee™ technologie
  • Ruw magnesium tandwielhuis voor een lange levensduur en betere motorventilatie
  • Draaistop voor beitelwerk en VARIOLOCK voor eenvoudige 12-positie beitelvergrendeling
  • Laag trillingsontwerp bij slechts 10, 6 m/s2 trillingen
  • Veiligheidskoppeling beschermt gereedschap en gebruiker
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productgamma
  • Geleverd: Hulp handvat

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 0
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Boordiameter voor beton: 40
  • Per technologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair draaien: 450
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 7,1 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 7,1
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 450
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 40
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 6,1
  • Productvariant: M18 CHM-0C
  • Effectenergie [EPTA] [J]: 6,1
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires