• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Marteau combiné SDS-MAX à carburant M18CHM-0C.

Réf.: 4933451362
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
  • Queue: SDS Max
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
Queue SDS Max
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau combiné

Identification et classification

Référence article 4933451362
EAN / GTIN 4002395159208
Réf. fabricant 4933451362
Article hors catalogue L00820 280
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire
  • Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La nouvelle batterie REDLITHIUM™ 9.0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie ×2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion
  • Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur refroidissement de cette dernière
  • Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage
  • Système anti-vibration pour un meilleur confort : 10,6 m/s² seulement
  • Débrayage de sécurité en cas de surcharge
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour béton : 40
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 450
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 7.1 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 7.1
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 450
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 40
  • max. énergie de frappe individuelle : 6.1
  • variante de produit : M18 CHM-0C
  • énergie de frappe [EPTA] [J] : 6.1
  • tension [V] : 18

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, mallette de transport, poignée supplémentaire