M18BDD-402C snoerloze boor

Artikelnummer: 4933443565
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933443565
EAN/GTIN 4002395003228
Nummer fabrikant 4933443565
L-nummer L00800 2039

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst handig: slechts 185 mm lang
  • 4-polige motor voor de beste prestaties in een compact ontwerp
  • REDLINK elektronica met overbelastingsbeveiliging in machine en batterij zorgen voor een lange levensduur
  • Robuust metalen tandwielkasthuis voor maximaal vermogen en lange levensduur
  • 13 mm metalen snelspanboorhouder met asblokkering
  • 17-staps draaimomentinstelling en boorinstelling
  • Enkelvoudige celbewaking voor een optimale levensduur en een lange levensduur van de batterij
  • Batterij laadindicator
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeem compatibel met de MILWAUKEE M18 reeks
  • Geleverd met: riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Boorhouder_bereik [mm]: 13
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 38
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 60
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion accu, M12-18C lader, riemclip, bithouder, bit, HD box