Perceuse sans fil M18BDD-402C.

Réf.: 4933443565
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933443565
EAN / GTIN 4002395003228
Réf. fabricant 4933443565
Article hors catalogue L00800 2039

Description

Description:

  • Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleux
  • Perceuse polyvalente, légère et très compacte (185mm) pour les travaux quotidiens
  • Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions
  • Mandrin 13 mm haute qualité et robuste
  • Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage
  • ™Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie® M18™
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie de la batterie
  • Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.0 (M18 B4)
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 38
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Max. Couple [Nm] : 60
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 2 batteries 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, clip ceinture, porte-embout, embout, HD Box