K500St SDS-MAX beitelhamer

Artikelnummer: 4933443180
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933443180
EAN/GTIN 4002395003402
Nummer fabrikant 4933443180
L-nummer L00820 333

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste en slagvaste beitelhamer - 7,5 J slagenergie en 5,9 kg gewicht
  • Zachte start
  • Anti-trillingsontwerp
  • Robuuste metalen tandwielkast
  • Rotatiestop
  • Veiligheidskoppeling
  • Handgreep met softgrip pad
  • VARIOLOCK
  • Verwijderingskabel 4 m

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 450
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 5,9
  • Nullastsnelheid [min_1]: 450
  • Gebruiksvermogen [W]: 1100
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 7,5
  • Productvariant: K 500 ST
  • Effectenergie [EPTA] [J]: 7,5
  • Standaard uitrusting: netsnoer 4 m, extra handgreep, draagtas

Levering:

4 m stroomkabel, extra handgreep, transportkoffer.

Geschikte producten

Accessoires