Marteau burineur k500St SDS-MAX

Réf.: 4933443180
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933443180
EAN / GTIN 4002395003402
Réf. fabricant 4933443180
Article hors catalogue L00820 333

Description

Description:

  • Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 7.5 J et une puissance de 1100 W
  • Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
  • Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante - Gâchette blocable en mode burinage pour un confort d'utilisation maximal
  • Système AVS intégré pour un taux de vibration diminué et une utilisation journalière améliorée
  • Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
  • Outil robuste et ergonomique avec sa forme ″longitudinale″ facilitant le travail vertical de l'opérateur
  • Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
  • Poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
  • Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
  • Câble 4 m

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 450
  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 5.9
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 450
  • Puissance absorbée [W] : 1100
  • Energie de frappe individuelle maxi : 7.5
  • Variante produit : K 500 ST
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 7.5
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire, mallette de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire, coffret de transport.

Produits adaptés

Accessoires