M12BDD-0 snoerloze boor

Artikelnummer: 4933441930
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441930
EAN/GTIN 4002395002658
Nummer fabrikant 4933441930
L-nummer L00820 35

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige accu-compacte boor-/schroefmachine: slechts 187 mm lang
  • REDLINK; elektronica - overbelastingsbeveiliging in de machine en accu zorgt voor een lange levensduur
  • 10 mm metalen snelspanboorhouder met asvergrendeling
  • Geoptimaliseerde handgreep met softgrip-overlay voor de beste ergonomie en grip
  • Individuele celbewaking voor een optimale levensduur en een lange levensduur van de batterij
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM;-accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en een verliesvrij vermogen voor een langere levensduur en een langere levensduur dan eerdere modellen
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE; -M12; productassortiment
  • Leveringsomvang: riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boordiameter voor hout: 22
  • Boordiameter voor staal: 10
  • Boorhouder_bereik [mm]: 10
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 2 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,2
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Wieg beschikbaar: Nee
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 22
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • Max. spanwijdte boorhouder: 10
  • Max. Koppel [Nm]: 30
  • Productvariant: M12 BDD-0
  • Voltage [V]: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires