Perceuse sans fil M12BDD-0

Réf.: 4933441930
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441930
EAN / GTIN 4002395002658
Réf. fabricant 4933441930
Article hors catalogue L00820 35

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse mesurant seulement 187 mm
  • REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
  • Mandrin métal 10 mm
  • Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
  • La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
  • Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour le bois : 22
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 10
  • Distance de serrage du mandrin [mm] : 10
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 2 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.2
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 22
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
  • Taille max. du mandrin : 10
  • Max. couple [Nm] : 30
  • Variante de produit : M12 BDD-0
  • Tension [V] : 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires