C12MT-0 batterij multitool

Artikelnummer: 4933427180
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
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933427180
EAN/GTIN 4002395239276
Nummer fabrikant 4933427180
L-nummer L00820 102

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professioneel multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
  • Verschillende toepassingen - verwijderen van mortel
  • Verschillende toepassingen - invallend zagen in hout
  • Verschillende toepassingen - schuren in krappe ruimtes
  • Professioneel multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Multigereedschap met oscillerend bewegingsverloop - optimaal voor werkzaamheden rondom de afwerking, Renovatie en installatie
  • Kan ook worden gebruikt met concurrerende accessoires
  • Eencellige bewaking voor optimale levensduur van het gereedschap en lange levensduur van de batterij
  • Batterij laadindicator
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan voorgaande modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks
  • Geleverd: Invalzaagblad, schuurschijf, schuurpapier 60 / 80 / 120 / 240 K, adapter en binnenzeskant sleutel

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 0 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,0
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Wieg beschikbaar: Nee
  • Onbelast toerental [min_1]: 5000 - 20.000
  • max. onbelast toerental: 20000
  • min. onbelast toerental [min_1]: 5000 - 20.000
  • max. onbelast toerental: 20000
  • min. Onbelast toerental: 5000
  • Productvariant: C12 MT-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: adapter, binnenzeskant sleutel, invalzaagblad, schuurschijf, 3x 60/80/120/240 schuurbladen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires