Outil multifonction à batterie C12MT-0

Réf.: 4933427180
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933427180
EAN / GTIN 4002395239276
Réf. fabricant 4933427180
Article hors catalogue L00820 102

Description

Description:

  • Multitool professionnel pour couper, scier et poncer
  • Application variée - élimination du mortier
  • Application variée - coupe en plongée dans le bois
  • Application variée - ponçage dans des endroits confinés
  • Multitool professionnel pour couper, scier et poncer
  • Électronique REDLINK® - protection contre la surcharge de la machine et de la batterie pour une longue durée de vie
  • Multitool avec séquence de mouvements oscillants - optimal pour les travaux de finition, Rénovation et installation
  • Peut également être utilisé avec des accessoires concurrents
  • Surveillance d'une seule cellule pour une durée de vie optimisée de l'outil et une longue durée de vie de la batterie
  • Indicateur de charge de la batterie
  • La batterie REDLITHIUM® offre une conception parfaitement adaptée, une électronique avancée et une livraison de puissance sans perte pour une durée de vie de l'outil et une durée de vie plus longue que les modèles précédents
  • Compatibilité système à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®
  • Fournie : Lame de scie plongeante, disque de ponçage, papier de verre 60 / 80 / 120 / 240 K, adaptateur et clé Allen

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 0 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.0
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5000 - 20,000
  • Vitesse de rotation à vide max : 20000
  • min. Vitesse à vide : 5000
  • Variante de produit : C12 MT-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : adaptateur, clé mâle coudée pour vis à six pans creux, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 3x feuilles abrasives 60/80/120/240

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires