Haakse slijpmachine AG9-125XE

Artikelnummer: 4933403206
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933403206
EAN/GTIN 4002395233786
Nummer fabrikant 4933403206
L-nummer L00820 281

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofbeschermde 850 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • Lichtgewicht en compact
  • Elektronica met softstart, overbelastingsbeveiliging, begrenzing stationair toerental
  • Grote zaagdiepte door vlakke, compacte metalen tandwielkop
  • Magnesium spuitgegoten tandwielhuis
  • Lagers en schakelaars beschermd tegen stof
  • Fan koelt de motor effectief, zelfs bij zwaar gebruik
  • FIXTEC®-spanmoer en spilvergrendeling voor gereedschapsloze schijfwissel
  • Guard snelverstelling
  • Afgesneden koolborstels ter bescherming van de motor
  • Meterkabel 4 m
  • Ontstartbeveiliging

Kenmerk:

  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1,8
  • Nullastsnelheid [min_1]: 2700 - 10.000
  • Vermogen [W]: 850
  • max. nullastsnelheid: 10000
  • max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • min. Onbelast toerental: 2700
  • Productvariant: AG 9-125 XE
  • wieldiameter [mm]: 125
  • spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, beschermkap, extra handgreep, FIXTEC-klemmoer

Levering:

Netsnoer 4 m, beschermkap, extra handgreep, FIXTEC spanmoer

Geschikte producten

Accessoires