PCE3 SDS+ beitel hamer

Artikelnummer: 4933384300
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933384300
EAN/GTIN 4002395232215
Nummer fabrikant 4933384300
L-nummer L00820 224

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dankzij de zwevende behuizing kan het gereedschap door het lichaam worden ondersteund zonder dat trillingen voelbaar zijn
  • Extra derde handgreep voor betere controle bij het heffen
  • 30-mm zeskant pick-up
  • Sterk 3, 6 J slagenergie
  • 720 watt motor voor snelle boorvoortgang
  • Elektronica met gasgeefschakelaar
  • Ruw metalen tandwielkasthuis
  • Bijbehorende handgreep
  • Antivibratiesysteem AVS en handgreep met softgrip pad
  • Vergrendelbare schakelaar
  • VARIOLOCK: Beitel kan in 35 posities worden vergrendeld
  • Met 4 m kabel
  • Verzorgd met: beitelvet

Kenmerk:

  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 3,7
  • Gebruiksvermogen [W]: 720
  • maximale enkelvoudige botsenergie: 3,6
  • Productvariant: PCE 3/K
  • Botsingsenergie [EPTA] [J]: 3,6
  • Standaard uitrusting: netsnoer 4 m, extra handgreep, beitelvet, draagtas

Levering:

4 m stroomkabel, extra handgreep, beitelvet, transportkoffer.

Geschikte producten

Accessoires