• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCE3 SDS+ Meisselhammer

Artikel-Nr.: 4933384300
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
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933384300
EAN / GTIN 4002395232215
Herstellernummer 4933384300
L-Nummer L00820 224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starke 3,6 Joule Schlagenergie
  • 720-Watt-Motor für schnellen Bohrfortschritt
  • Elektronik mit Gasgebeschalter
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Zusatzhandgriff
  • Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Arretierbarer Schalter
  • VARIOLOCK: Meißel kann in 35 Positionen arretiert werden
  • Netzkabel 4 m
  • Lieferumfang: Meißelfett

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 3.7
  • Leistungsaufnahme [W]: 720
  • max. Einzelschlagenergie: 3.6
  • Produktvariante: PCE 3/K
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 3.6
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Meißelfett, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Meißelfett, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör