Boerentang

Artikelnummer: 4932493926
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 4932493926
EAN/GTIN 4058546510862
Nummer fabrikant 4932493926
L-nummer L01870 118017
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veelzijdig ontwerp met zes verschillende functies: Klemtrekker, draadsnijder, klemoppervlak, krimptang, hendelpunt, En all-purpose hamer
  • Gesmeed ontwerp voor maximaal hefvermogen
  • Comfortabele antislipcoating
  • De zwarte oxide coating beschermt tegen roest en is bij uitstek geschikt voor de harde dop op de bouwplaats

Kenmerk:

  • Gewicht: 673 g
  • Lengte: 270 mm