PINZA PER RECINZIONI

Número de artículo: 4932493926
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
Número de artículo 4932493926
EAN / GTIN 4058546510862
Número del fabricante 4932493926
Número L L01870 118017
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño versátil con seis funciones diferentes: Tirador de abrazadera, cortador de alambre, superficie de agarre, crimper, punta de palanca, Y martillo multipropósito
  • Diseño forjado para una capacidad de carga máxima
  • Cómodo revestimiento antideslizante
  • El recubrimiento de óxido negro protege contra el óxido y es ideal para el inserto duro en el sitio de construcción

Característica:

  • Peso: 673 g
  • Longitud: 270 mm