Schuurband riem vijl 13X457 mm K80 (10 delen)

Artikelnummer: 4932492882
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijphuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492882
EAN/GTIN 4058546477530
Nummer fabrikant 4932492882
L-nummer L01850 1507
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem hoogwaardige keramische korrel voor zeer hoge krimp en betere standtijd
  • Voor het slijpen van metalen op lasnaden, contouren, randen en profielen
  • Toepasbaar op alle metalen (staal, non-ferro, aluminium, titanium en roestvrij staal)
  • De keramische korrels genereren minder warmte, waardoor verkleuring van het metaal op roestvrij staal wordt voorkomen

Kenmerk:

  • Breedte: 13 mm
  • Korrel: K80 keramische korrel
  • Lengte: 457 mm