Bande abrasive lime de bande 13X457 mm K80(10 pièces)

Réf.: 4932492882
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Brosses de polissage

Identification et classification

Référence article 4932492882
EAN / GTIN 4058546477530
Réf. fabricant 4932492882
Article hors catalogue L01850 1507
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Grain céramique de qualité extrêment élevé pour un retrait très élevé et un meilleure durée de vie
  • Pour le ponçage des métaux aux coutures soudés, les contours, les bords et les profilés
  • Applicable sur tous les métaux (acier, métal non ferreux, aluminium, titane et l'inox)
  • Les grains céramiques produisent moins de chaleur, empêche donc le métal se décolorer sur l'acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Largeur: 13 mm
  • Grain: K80 Grain céramique
  • Longueur: 457 mm
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
Connectez-vous