Beitels vastschroeven

Artikelnummer: 4932480975
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932480975
EAN/GTIN 4058546412609
Nummer fabrikant 4932480975
L-nummer L01850 1083
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doorlopend blad voor lange levensduur
  • Slagkap maakt hogere krachtoverbrenging mogelijk bij heffen of beitelen
  • Doorslagpunt maakt het doorboren van plaatmetaal mogelijk..

Kenmerk:

  • Totale lengte: 287 mm
  • Bladbreedte: 13 mm