Cinceles roscados

Número de artículo: 4932480975
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932480975
EAN / GTIN 4058546412609
Número del fabricante 4932480975
Número L L01850 1083
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Varilla pasante de una pieza y totalmente metálica para un mayor efecto palanca Cabeza con múltiples zonas de golpeo para poder hacer más palanca o cincelar Punta diseñada para perforar a través de chapas

Característica:

  • Longitud total: 287 mm
  • Anchura de lámina cortante: 13 mm