Bit PH2 25 mm SHOCKWAVE (25 onderdelen)

Artikelnummer: 4932430853
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430853
EAN/GTIN 4002395385157
Nummer fabrikant 4932430853
L-nummer L00800 1169

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaierbits: - SHOCKZONE®-geometrie vermindert de belasting op de bittip en daarmee het risico op breuk
  • - Koud gesmede bitpunt voor hogere materiaalsterkte en exact passende nauwkeurigheid
  • - Het speciaal voor SHOCKWAVE® ontwikkelde staal is speciaal aangepast voor gebruik met slagmoersleutels
  • Magnetische bithouder: - Speciaal gelegeerd roestvrij staal & speciaal hardingsproces voor hoge materiaalsterkte en lange levensduur
  • Compacte toonbankdisplay: 10 x bitboxen (250 bits)

Kenmerk:

  • Geleverd: Toonbankdisplay
  • Inhoud: 10 x 4932352551 (losse artikelnr. 4932352551 Inhoud: 25 x PH2 bits)
  • Verpakkingsinhoud: 25
  • Productvariant: CD Tic Tac PH2 x 25 mm (25 stuks) - 10 stuks