• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta PH2 25 mm SHOCKWAVE (25 partes)

Número de artículo: 4932430853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430853
EAN / GTIN 4002395385157
Número del fabricante 4932430853
Número L L00800 1169

Descripción

Descripción:

  • La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño SHOCK ZONE™ por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Aleación de acero - Fórmula especial MILWAUKEE®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Característica:

  • Suministrado: Expositor de mostrador
  • Contenido: 10 x 4932352551 (artículo único nº 4932352551 Contenido: 25 x puntas PH2)
  • Contenido del paquete: 25
  • Variante del producto: CD Tic Tac PH2 x 25 mm (25 unidades) - 10 unidades