M28B5 LI-ION 5.0Ah-batterij

Artikelnummer: 4932430484
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430484
EAN/GTIN 4002395381456
Nummer fabrikant 4932430484
L-nummer L00800 114

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 65% meer looptijd en 20% langere levensduur in vergelijking met vorige MILWAUKEE™ batterijtechnologie
  • Digitale overbelastingsbeveiliging voorkomt accidentele schade aan de batterij
  • Single cell monitoring - Zorgt voor optimaal laden en ontladen voor maximale levensduur
  • Bruikbaar tot - 20°

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M28 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5. 0
  • Batterijsysteem: M28
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Bijgeleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1,026
  • Productvariant: M28 B5
  • Voltage [V]: 28