Batterie LI-ION 5,0 ah M28B5

Réf.: 4932430484
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430484
EAN / GTIN 4002395381456
Réf. fabricant 4932430484
Article hors catalogue L00800 114

Description

Description:

  • Cellules très haute qualité : Autonomie +65%; Puissance + 20%; Durée de vie de la Batterie + 20%
  • Jauge lumineuse d'autonomie
  • Poussoirs Hermétiques, Composants isolés
  • Electronique protégée
  • Conducteurs renforcés
  • REDLINK breveté
  • Séparateur Amortissant
  • Construction Antichocs
  • Rétro-compatible

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M28 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5. 0
  • Système de batterie : M28
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.026
  • Variante de produit : M28 B5
  • Tension [V] : 28