Diamantzaagblad DUT180

Artikelnummer: 4932399528
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399528
EAN/GTIN 4002395361755
Nummer fabrikant 4932399528

Omschrijving

Descriere:

  • Disc de tăiere turbo diamantat cu muchie închisă pentru utilizare universală
  • Pentru tăieturi curate, fără bavuri într-o gamă largă de materiale de construcții

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 180
  • Diametrul roții: 180
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 4
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DUT 180 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul roții: 180
  • Diametrul roții [mm]: 180
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,4