• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de diamante DUT180

Número de artículo: 4932399528
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399528
EAN / GTIN 4002395361755
Número del fabricante 4932399528

Descripción

Descripción:

  • Disco Turbo de uso general, para cortar una gran variedad de materiales de construcción
  • Cortes limpios y sin descantillar

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 180
  • Diámetro de la rueda: 180
  • Ancho de corte máx.: 2. 4
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DUT 180 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro de la rueda: 180
  • Diámetro de la rueda [mm]: 180
  • Ancho de corte [mm]: 2,4