Diamantzaagblad DUT115

Artikelnummer: 4932399526
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399526
EAN/GTIN 4002395361731
Nummer fabrikant 4932399526
L-nummer L00800 2227

Omschrijving

Omschrijving:

  • Turbo diamantdoorslijpschijf met gesloten rand voor universeel gebruik
  • Voor zuivere, braamvrije zaagsneden in een breed scala van bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter wiel: 115
  • Maximale snijbreedte: 2. 2
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DUT 115 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , wieldiameter: 115
  • Wieldiameter [mm]: 115
  • Snijbreedte [mm]: 2,2