Disque diamant DUT115

Réf.: 4932399526
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399526
EAN / GTIN 4002395361731
Réf. fabricant 4932399526
Article hors catalogue L00800 2227

Description

Description:

  • Un disque universel finition turbo à jante continue pour couper une grande diversité de matériaux de constructions classiques
  • La finition turbo garantit des coupes nettes sans copeaux

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 115
  • Diamètre de la roue : 115
  • Largeur de coupe maxi : 2. 2
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DUT 115 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 115
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Largeur de coupe [mm] : 2.2