Diamantzaagblad DU115

Artikelnummer: 4932399521
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399521
EAN/GTIN 4002395361687
Nummer fabrikant 4932399521
L-nummer L00800 4500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantdoorslijpschijf voor universeel gebruik
  • Met goede snijeigenschappen en levensduur in een breed scala van bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter schijf: 115
  • Diameter wiel: 115
  • max. maaibreedte: 2. 2
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DU 115 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , schijfdiameter: 115
  • Diameter schijf [mm]: 115
  • Zaagbreedte [mm]: 2,2