Diamantový kotouč DU 115 mm-1 ks

Artiklové číslo: 4932399521
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399521
EAN / GTIN 4002395361687
Číslo výrobce 4932399521
L-číslo L00800 4500

Popis

Popis:

  • Diamantový řezný kotouč pro univerzální použití
  • S dobrými řeznými vlastnostmi a životností v různých stavebních materiálech

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 115
  • Průměr kola: 115
  • Max. šířka sečení: 2. 2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DU 115 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 115
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Šířka řezu [mm]: 2,2