Metaalboor HSS-R 10,5x133 mm (5 delen)

Artikelnummer: 4932363539
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363539
EAN/GTIN 4002395330409
Nummer fabrikant 4932363539
L-nummer L00800 2678

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-R metaalboren van sneldraaistaal volgens DIN 338
  • Oxidecoating voor snelle spaanafvoer
  • Type N spiraal
  • Geschikt voor het bewerken van staal, gietijzer, gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 800 N/mm2
  • Oppervlak: zwart

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 87
  • verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: HSSR 10,5 x 133 - 5 stuks
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R