• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro metálico HSS-R 10.5x133 mm (5 piezas)

Número de artículo: 4932363539
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932363539
EAN / GTIN 4002395330409
Número del fabricante 4932363539
Número L L00800 2678

Descripción

Descripción:

  • Nuestras brocas laminadas de acero rápido, están producidas de acuerdo a DIN 338
  • El recubrimiento de óxido permite una evacuación rápida de las virutas
  • Punta de afilado normal y ángulo de 118°
  • Espiral tipo N de ángulo normal
  • Adecuadas para taladrar en acero, fundición y materiales aleados y sin alear de hasta 800N/mm²
  • Color: negro

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 87
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: HSSR 10,5 x 133 - 5 piezas
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R