Decoupeerzaagblad 75/4 mm T144D (5 onderdelen) hout

Artikelnummer: 4932213116
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: hout
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
Bladlengte 75 mm
geoptimaliseerd voor materiaal hout
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932213116
EAN/GTIN 4002395301492
Nummer fabrikant 4932213116
L-nummer L01850 2340
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De scherpe en agressieve tanden zijn ideaal voor snelle zaagsneden in hout

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: < 50
  • Verpakking inhoud: 5
  • Productvariant: 75 x 4 mm T 144 D - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 50