Lame de scie sauteuse 75/4 mm T144D (5 pièces) bois

Réf.: 4932213116
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Bois
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
Longueur lame 75 mm
Optimisé pour le matériau Bois
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 4932213116
EAN / GTIN 4002395301492
Réf. fabricant 4932213116
Article hors catalogue L01850 2340
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le design agressif des dents affûtées est idéal pour la découpe très rapide du bois

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : < 50
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 75 x 4 mm T 144 D - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 50
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
Connectez-vous