DSD-IC 162.00-168.99 Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection and Cartridges (38-294 dia.)

Artikelnummer: 4880497
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880497
EAN/GTIN 7291075240252
Nummer fabrikant 4880497
L-nummer L24020 168

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 211 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 151 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O31
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 168,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 162 mm
  • Totale lengte (OAL) 211 mm
  • Schachtlengte (LS) 85 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles