• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IC 162.00-168.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880497
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880497
EAN / GTIN 7291075240252
Herstellernummer 4880497
L-Nummer L24020 168

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 211 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 151 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O31
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 168.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 162 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 211 mm
  • Schaftlänge (LS) 85 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen