GD-DH 1.25-10D-I1.5-13 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaansplijtvlakken en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4854363
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4854363
EAN/GTIN 7291075355383
Nummer fabrikant 4854363
L-nummer L24020 361

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 18.45″, bruikbare lengte (LU) 12,778″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • Decimaal equivalent: 1,25″
  • Functionele lengte (LF): 15,55″
  • Lengtegroep: 10xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 13..
  • Totale lengte (OAL): 18,45″
  • Schachtlengte (LS): 2,72″
  • Bruikbare lengte (LU): 12,778″

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles