GD-DH 1.25-10D-I1.5-13 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4854363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4854363
EAN / GTIN 7291075355383
Gyártó száma 4854363
L-szám L24020 361

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 18,45 ″, használható hossz (LU) 12,778 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,25”
  • Funkcionális hossz (LF): 15,55”
  • Hossz csoport: 10xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 13..
  • Teljes hossz (OAL): 18,45”
  • Szár hossza (LS): 2,72”
  • Használható hossz (LU): 12,778”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése