Reciprozaagblad 230x6 mm WRECKER_HM-best.

Artikelnummer: 48475242
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 48475242
EAN/GTIN 045242368440
Nummer fabrikant 48475242
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het multi-materiaal WRECKER™ reciprozaagblad met hardmetalen tanden snijdt alles - van dik metaal en gietijzer tot hout met spijkers, geharde schroeven of bouten
  • Tot 50 x langere standtijd vergeleken met standaard bimetalen reciprozaagbladen Hardmetalen tanden voor een langere levensduur en extreme duurzaamheid bij de zwaarste toepassingen
  • Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze reciprozagen: Tot 25% meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen
  • FANG TIP™ invalpunt voor snelle invalzaagsneden
  • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte zaagsneden
  • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
  • Ideaal voor sloopwerk met meerdere materialen - hout met spijkers of bouten en dik metaal

Kenmerk:

  • Bladlengte: 230 mm
  • raamkozijn: Ja
  • Max. snijvermogen in gietijzer: 10 - 175 mm
  • Max. Snijvermogen in hout met spijkers: 10 - 175 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 175 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 6 - 14 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 6 - 14 mm
  • Ref.nr..: S1156XHM
  • sanering: Ja
  • Duiksnede: Ja
  • Tanden per inch: 6
  • Tandsteek: 6 mm