Pilový list 230x6 mm WRECKER_HM-best.

Artiklové číslo: 48475242
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475242
EAN / GTIN 045242368440
Číslo výrobce 48475242
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pístový pilový kotouč WRECKER™ na různé materiály se zuby s tvrdokovovými hroty řeže vše - od silného kovu a litiny až po dřevo s hřebíky, kalené šrouby nebo svorníky
  • Až 50× delší životnost v porovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči s vratným pohybem Zuby s karbidovými břity pro delší životnost a extrémní odolnost v nejnáročnějších aplikacích
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými přímočarými pilami: Až o 25 % více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními bimetalovými pilovými listy
  • Ponorný hrot FANG TIP™ pro rychlé ponorné řezy
  • Tloušťka pilového listu 1,27 mm pro přesné rovné řezy
  • Čepel vysoká 25 mm pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro bourací práce s různými materiály - dřevo s hřebíky nebo šrouby a silný kov

Charakteristika:

  • Délka listu: 230 mm
  • výřez okna: Ano
  • Max. řezný výkon v litině: 10 - 175 mm
  • Max. Řeznost ve dřevě s hřebíky: 10 - 175 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 175 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 6 - 14 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 6 - 14 mm
  • Ref. Č.: S1156XHM
  • sanace: Ano
  • ponorný řez: Ano
  • Zubů na palec: 6
  • Rozteč zubů: 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku