Reciprozaagblad 90x 14 mm metaal (5)

Artikelnummer: 48475162
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48475162
EAN/GTIN 045242368211
Nummer fabrikant 48475162
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle zaagsneden en langere levensduur
  • Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgt voor optimale zaagprestaties en een lange levensduur
  • TOUGH NECK™ - reliëf op de houder versterkt het blad op het zwakste punt
  • 0,90 mm dun blad, ideaal voor snel en flexibel zagen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 90 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 1,5 - 4 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 1,5 - 6 mm
  • Ref.nr..: S422BF
  • Tanden per inch: 14
  • Tandsteek: 1,8 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen