Hoja de sierra sable 90x 14 mm metal (5)

N.º do artigo: 48475162
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 48475162
EAN/GTIN 045242368211
Número do fabricante 48475162
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Geometría de dientes optimizada para cortes rápidos y mayor vida útil
  • La calidad bimetálica con un 8 % de cobalto garantiza el mejor rendimiento de corte y la máxima vida útil
  • TOUGH NECK™: el estampado en el soporte refuerza la hoja en el punto más débil
  • Hoja fina de 0,90 mm óptima para cortes rápidos y flexibles

Característica:

  • Longitud hoja: 90 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 1,5 - 4 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 1,5 - 6 mm
  • Nº de referencia: S422BF
  • Dientes por pulgada: 14
  • Paso de dientes: 1,8 mm