DDC-EA 28.71-31.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Artikelnummer: 4841315
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841315
EAN/GTIN 7291075466751
Nummer fabrikant 4841315
L-nummer L24020 287

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EA 28.71-31.00

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 31 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 28,71 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 28 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 75,5 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles