XPMT 25003UB IC908 Inserts for DSD/DSC Drilling/Boring Heads

Artikelnummer: 4809740
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4809740
EAN/GTIN 7291075235043
Nummer fabrikant 4809740
L-nummer L24250 129

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, snijplaatdikte (S) 3,4 mm, snijplaatbreedte (W1) 14,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijplaat dikte (S) 3,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 14,5 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles